!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDR., FLAT-JAC, 5 T, S/E

VERIN HYDR., FLAT-JAC, 5 T, S/E

ENERPAC

VERIN HYDR., FLAT-JAC, 5 T, S/E close
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
VERIN HYDR., FLAT-JAC, 5 T, S/E

VERIN HYDR., FLAT-JAC, 5 T, S/E

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,925.21 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRSM750
  • N° de modèle du manufacturier RSM-750
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin hydraulique
  • Type de vérinFaible hauteur
  • Longueur de course5/8 po
  • Hauteur, position rétractée3,13 po
  • Diamètre extérieur6,50 po x 5,50 po
  • Dia. du trou central4-1/2 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 3,75 po
  • Diamètre de piston 3.25"