!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG, PUR,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, LISSE

GANTS ENDUITS, TG, PUR,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, LISSE

SHOWA

GANTS ENDUITS, TG, PUR,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, LISSE close
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
GANTS ENDUITS, TG, PUR,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, LISSE

GANTS ENDUITS, TG, PUR,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, LISSE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.16 / CHAQUE
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
  • N° article BEMS-TEX541-09XL
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX541-09XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs/gris enduits présentent un revêtement en polyuréthane et des pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 4
  • Normes ASTM, ANSI/ISEA
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Longueur du gant 10 po
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 60
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)