Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits BDG Cut-X 99-1-9770 gris en taille TG sont composés de PEHD. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau A4 résistance aux coupures. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN388 avec une résistance 4X43D.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3884X43D
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
CouleurGris
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,10 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: