GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE TG/10, 10 3/4PO L, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE TG/10, 10 3/4PO L, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR
BOB DALE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Gérez les travaux difficiles en toute sécurité avec ces gants résistants aux coupures noirs et gris de taille très grande (10) de 10 3/4 pouces de longueur. Les gants sont enduits de polyéthylène haute performance et de mousse de nitrile, offrant une protection et une dextérité maximales pour la paume et les doigts. Cette paire de gants robustes est conçue pour garder vos mains bien protégées contre les objets tranchants.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Classement EN 388 4X44D
Isolation Non
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
Taille - alphabétique TG
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Lisse
Épaisseur Cal. 18
Sans silicone Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
Matériau de paume Mousse en caoutchouc
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
Matériau en tricot PEHD
Style de protection des mains Gant
Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Dextérité élevée
Style de manchette Tricot
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - Numérique 10
Longueur du gant 9 po
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Compatible avec les écrans tactiles Non
Force de perforation ANSI/ISEA 52
Couleur Noir, gris
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
BOB DALE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
17,14 $
/ PAIRE