!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.92 / PAIRE
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
  • N° article CDR21AH71
  • N° de modèle du manufacturier 21AH71
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs de taille TG sont composés de PEHD. Ils sont par ailleurs dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X42D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 20 000
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Polyuréthane