!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX,3/8PO,NPT,FONTE MALLEA NRE

CROIX,3/8PO,NPT,FONTE MALLEA NRE

APPROVED VENDOR

CROIX,3/8PO,NPT,FONTE MALLEA NRE close
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
CROIX,3/8PO,NPT,FONTE MALLEA NRE

CROIX,3/8PO,NPT,FONTE MALLEA NRE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.36 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5PAU4
  • N° de modèle du manufacturier 75163
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/8 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • Forme de base du raccord de tuyauCroix
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Filetage du tuyau - côté B18
  • Filetage du tuyau - côté C18
  • Filetage du tuyau - côté D18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3/8 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Croix
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Diamètre extérieur - côté A 1 po
  • Diamètre extérieur - côté B 1 po
  • Diamètre extérieur - côté C 1 po
  • Diamètre extérieur - côté D 1 po
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)