!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX,3/4PO,NPT,FONTE MALLEA NRE

CROIX,3/4PO,NPT,FONTE MALLEA NRE

APPROVED VENDOR

CROIX,3/4PO,NPT,FONTE MALLEA NRE close
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
CROIX,3/4PO,NPT,FONTE MALLEA NRE

CROIX,3/4PO,NPT,FONTE MALLEA NRE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.17 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5PAU6
  • N° de modèle du manufacturier 5PAU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Filetage du tuyau - côté D14
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3/4 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Croix
  • Forme de base du raccord de tuyau Croix
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Filetage du tuyau - côté C 14
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)