!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR LAMES PLATES 15A 125V

CONNECTEUR LAMES PLATES 15A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR LAMES PLATES 15A 125V close
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
CONNECTEUR LAMES PLATES 15A 125V

CONNECTEUR LAMES PLATES 15A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.24 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5269C
  • N° de modèle du manufacturier HBL5269C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'allumage par la poussière, à l'humidité et aux intempéries
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,66 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP20
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA, NEMA WD-6, homologué UL
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Longueur hors tout2,65 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,3 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Élastomère thermoplastique
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Non
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Température minimale de service -40 Degrees C