!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, 18 AWG, 10 AWG

FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, 18 AWG, 10 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, 18 AWG, 10 AWG close
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
FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, 18 AWG, 10 AWG

FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, 18 AWG, 10 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.58 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5266CA
  • N° de modèle du manufacturier HBL5266CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal15 A
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,325 po
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur du corps1,53 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,655 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42 fichier 280, spécification fédérale W-C-596G, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Températures de service max. 167 Degrees F