!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE ETANCHECONN15A

COUVERCLE ETANCHECONN15A

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

COUVERCLE ETANCHECONN15A close
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
COUVERCLE ETANCHECONN15A

COUVERCLE ETANCHECONN15A

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 343,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 7 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL60CM18
  • N° de modèle du manufacturier HBL60CM18
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGaine serre-câble résistant aux intempéries
  • Courant de l'appareil compatible15 A, 20 A
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux rayons UV/à la lumière du soleil
  • MatériauÉlastomère
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Couleur Jaune
  • Indice IP IP55
  • Type de longueur Long
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 4,09 po