!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, NOIR

GANTS ENDUITS, 2TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, NOIR

SHOWA

GANTS ENDUITS, 2TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, NOIR close
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
GANTS ENDUITS, 2TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, NOIR

GANTS ENDUITS, 2TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,18 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 182,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMS-TEX541XXL10
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX541XXL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 914
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa S-TEX 541 noirs/gris de taille TTG sont composés de polyester/acier inoxydable. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X41D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPolyester
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA, ASTM
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieS-TEX 541
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4X41D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Acier inoxydable
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 20 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)