!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, LATEX, LISSE, GRIS

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, LATEX, LISSE, GRIS

CONDOR

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, LATEX, LISSE, GRIS close
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
GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, LATEX, LISSE, GRIS

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, LATEX, LISSE, GRIS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.88 / PAIRE
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
  • N° article CDR29JV39
  • N° de modèle du manufacturier 29JV39
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/gris de très très petite taille sont composés d’HPPE. Ils sont par ailleurs dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42C.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteGris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42C
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 100
  • Couleur Noir, gris