!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE close
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
GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE

GANTS ENDUITS, 2TG(11), ANSI COUPE NIVEAU A3, PAUME TREMPÉ, PUR, LISSE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.39 / CHAQUE
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
  • N° article MSF92733PUXXL
  • N° de modèle du manufacturier 92733PUXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 92733PU noirs sont de taille TTG et composés de PEHD. Ils sont par ailleurs dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en PEHD et possèdent un pouce en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieMemphis Cut Pro
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 14 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)