!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, TAILLE 10/TG, GRIS/ORANGE, PEHP/NITRILE SABLE/TRICOT S/ COUTURE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, TAILLE 10/TG, GRIS/ORANGE, PEHP/NITRILE SABLE/TRICOT S/ COUTURE, PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, TAILLE 10/TG, GRIS/ORANGE, PEHP/NITRILE SABLE/TRICOT S/ COUTURE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, TAILLE 10/TG, GRIS/ORANGE, PEHP/NITRILE SABLE/TRICOT S/ COUTURE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, TAILLE 10/TG, GRIS/ORANGE, PEHP/NITRILE SABLE/TRICOT S/ COUTURE, PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.95 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9791-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9791-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Abordez les tâches difficiles en toute sécurité avec cette paire de gants résistants aux coupures et aux chocs de taille 10/très grande, de couleur grise et orange, en tricot sans couture. Ils sont fabriqués avec du polyéthylène haute performance pour se protéger des objets tranchants et des chocs violents. Les paumes et les doigts sont enduits de nitrile sablé orange vif pour une prise antidérapante durable, et les manchettes en tricot offrent aux poignets une protection supplémenta

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 N
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20000
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 138
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série Résistant aux coupures
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile finition sableuse