Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux coupures et aux chocs remplissent une double fonction de protection contre les lacérations et de protection du dos de la main et des doigts contre les chocs. Cette paire grise et noire est en taille 10/TG et mesure 9 po (LO) pour protéger également les poignets. Ils ont une épaisseur de 13 jauges et sont en polyéthylène haute performance durable. Les paumes sont enduites de nitrile sableux pour une prise antidérapante et sont dotées d'un entrejambe de pouce renf
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 N
NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique10
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Compatible avec les écrans tactilesNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
Matériau de paumeNitrile finition sableuse
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X43C
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 99,35 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,95 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: