!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,10 1/2 PO LONG,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,10 1/2 PO LONG,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,10 1/2 PO LONG,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,10 1/2 PO LONG,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,10 1/2 PO LONG,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.35 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110750XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10750-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants sont très grands, taille 10 et 10 1/2 pouces de long et de couleur noire. Ils sont fabriqués en peau de chèvre non enduite et peuvent résister à des risques de coupure moyens à lourds. Ils sont de niveau de coupe ANSI A5 et de niveau de perforation ANSI 1.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieDeny
  • Taille - Numérique10
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)