!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRICOT PETIT,NIV COUPURE ANSI 2,TLE 11,CAL 13,FIBRE SYNTHÉTIQUE/FBR VR A/PAUME BI-POLYMÈRE,PR

GANT TRICOT PETIT,NIV COUPURE ANSI 2,TLE 11,CAL 13,FIBRE SYNTHÉTIQUE/FBR VR A/PAUME BI-POLYMÈRE,PR

BOB DALE

GANT TRICOT PETIT,NIV COUPURE ANSI 2,TLE 11,CAL 13,FIBRE SYNTHÉTIQUE/FBR VR A/PAUME BI-POLYMÈRE,PR close
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
GANT TRICOT PETIT,NIV COUPURE ANSI 2,TLE 11,CAL 13,FIBRE SYNTHÉTIQUE/FBR VR A/PAUME BI-POLYMÈRE,PR

GANT TRICOT PETIT,NIV COUPURE ANSI 2,TLE 11,CAL 13,FIBRE SYNTHÉTIQUE/FBR VR A/PAUME BI-POLYMÈRE,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.13 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9730-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9730-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants s/couts sont en tricot de fibre synthétique/fibre de verre a/paume bi-polymère, ce qui leur confère douceur et durabilité. Ils sont approuvés par la CFIA p/ le contact direct a/ les aliments et sont résist a/coup selon le niveau de coupe ANSI 2, ce qui est parfait p/ travailler a/ des couteaux dans la préparation des aliments. Ils ont été traités a/ Actifresh p/ plus de fraîcheur et p/ tuer les bactéries. Ils sont de calibre 13 et tle 11.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de paume Mousse
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)