!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, G(9), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET

SHOWA

GANTS ENDUITS, G(9), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET close
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
GANTS ENDUITS, G(9), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, G(9), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.62 / PAIRE
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
  • N° article BEM300L09LGE
  • N° de modèle du manufacturier 300L09LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 300 bleus/gris de grande taille sont composés de coton/polyester. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 2142X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3882142X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBleu, gris
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388 3444
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires