!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 317 GANTS RÉSISTANTS,G,9,JAUNE,MANCHETTE ÉLASTIQUE,LATEX,220 À 260MM,HAUTE VIS

SHOWA 317 GANTS RÉSISTANTS,G,9,JAUNE,MANCHETTE ÉLASTIQUE,LATEX,220 À 260MM,HAUTE VIS

HI-VIS GRIP

SHOWA 317 GANTS RÉSISTANTS,G,9,JAUNE,MANCHETTE ÉLASTIQUE,LATEX,220 À 260MM,HAUTE VIS close
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
SHOWA 317 GANTS RÉSISTANTS,G,9,JAUNE,MANCHETTE ÉLASTIQUE,LATEX,220 À 260MM,HAUTE VIS

SHOWA 317 GANTS RÉSISTANTS,G,9,JAUNE,MANCHETTE ÉLASTIQUE,LATEX,220 À 260MM,HAUTE VIS

HI-VIS GRIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,90 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 849,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM317-09
  • N° de modèle du manufacturier 317-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Gants à usage intensif jaunes de grande taille. Ils sont enduits de latex. Ils ont une manchette élastique et sont homologués EN 388 avec une cote de 2142X. Couleurs fluorescentes, forme ergonomique, surface de préhension rugueuse, revêtement en caoutchouc naturel trempé dans la paume et manchette élastique.

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage intensif
  • NormesEN 388:2016 2142X, Cat. II
  • Style de manchetteÉlastique
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantFluorescent, ergonomique, préhension rugueuse, revêtement en caoutchouc naturel trempé au niveau de la paume, poignet élastique
  • CouleurJaune
  • Classement EN 388 2142X
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 220 à 260 mm
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)