!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

HYFLEX CR+

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

HYFLEX CR+

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.47 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-900-9
  • N° de modèle du manufacturier 11-900
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gantCalibre 13
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissuCalibre 13
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4121A
  • Normes ASTM F1790 97, ASTM D3389 94, EN388 3131
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Isolant(e)
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série 11-900
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Bleu, blanc
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)