!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME

CONDOR

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME close
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
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, PAUME

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.02 / PAIRE
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
  • N° article EBP48UP88
  • N° de modèle du manufacturier 48UP88
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.073 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/gris sont de grande taille et composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et d’un pouce enduit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4131X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)