!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, PAUME ENDUITE, TAILLE 9, BLANC, POLYESTER/NYLON, PR

GANT, PAUME ENDUITE, TAILLE 9, BLANC, POLYESTER/NYLON, PR

BOB DALE

GANT, PAUME ENDUITE, TAILLE 9, BLANC, POLYESTER/NYLON, PR close
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
GANT, PAUME ENDUITE, TAILLE 9, BLANC, POLYESTER/NYLON, PR

GANT, PAUME ENDUITE, TAILLE 9, BLANC, POLYESTER/NYLON, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.91 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9880-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9880-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Faites confiance à la performance de résistance à l'abrasion et à la déchirure de ces gants blancs, dotés de paumes enduites et disponibles en taille neuf. Le mélange de polyester et nylon est respirant tout en permettant la dextérité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Sans siliconeNon
  • CouleurBlanc
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes EN 388
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)