!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE 10, JAUNE, MOUSSE NITRILE/TRICOT KEVLAR, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE 10, JAUNE, MOUSSE NITRILE/TRICOT KEVLAR, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE 10, JAUNE, MOUSSE NITRILE/TRICOT KEVLAR, PR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE 10, JAUNE, MOUSSE NITRILE/TRICOT KEVLAR, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE 10, JAUNE, MOUSSE NITRILE/TRICOT KEVLAR, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.33 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9774-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9774-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaunes résistants aux coupures de taille 10 utilisent la technologie Kevlar tricotée pour protéger vos mains sur le lieu de travail en toute sécurité. Les zones de la paume de cette paire de gants sont enduites de mousse de nitrile pour plus d'adhérence et de flexibilité, tandis que le tricot Kevlar augmente la protection.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeMousse en caoutchouc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, jaune
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)