!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT,MALE,4 PO

ADAPT,MALE,4 PO

APPROVED VENDOR

ADAPT,MALE,4 PO close
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
ADAPT,MALE,4 PO

ADAPT,MALE,4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 54,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 109,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGM3LX71
  • N° de modèle du manufacturier 3LX71
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1732
  • Poids à l’expédition 2.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur4 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau4 po
  • Dia. extérieur de fiche4-45/64 po
  • Longueur de fiche2-5/64 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 4 po
  • Type de connexion Adaptateur mâle x tige de tuyau
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Longueur hors tout 6-57/64 po
  • Normes MIL-A-A-59326D
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)