!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD,FEMELL,4 PO

RACCORD,FEMELL,4 PO

APPROVED VENDOR

RACCORD,FEMELL,4 PO close
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
RACCORD,FEMELL,4 PO

RACCORD,FEMELL,4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.08 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3LX63
  • N° de modèle du manufacturier 3LX63
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1732
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement came et rainure
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur4 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau4 po
  • Diamètre intérieur de la douille4-47/64 po
  • Longueur hors tout6-1/2 po
  • NormesMIL-A-A-59326D
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Pour D.I. de tuyau 4 po
  • Type de connexion Tige de tuyau
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)