!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE 3VOI 1PO FNPT INOX MOUL

VANNE BILLE 3VOI 1PO FNPT INOX MOUL

MILWAUKEE VALVE

VANNE BILLE 3VOI 1PO FNPT INOX MOUL close
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
VANNE BILLE 3VOI 1PO FNPT INOX MOUL

VANNE BILLE 3VOI 1PO FNPT INOX MOUL

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $401.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1JCL2
  • N° de modèle du manufacturier BA3WDSLH 1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1790
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage réduit
  • Plage de température-20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 304
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout3,23 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM-A 351 GR CF8M
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)