!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE INOX,NPT,PR,FS,2000 WOG

VANNE BILLE INOX,NPT,PR,FS,2000 WOG

MILWAUKEE VALVE

VANNE BILLE INOX,NPT,PR,FS,2000 WOG close
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
VANNE BILLE INOX,NPT,PR,FS,2000 WOG

VANNE BILLE INOX,NPT,PR,FS,2000 WOG

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.72 / CHAQUE
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
  • N° article MWV19504
  • N° de modèle du manufacturier 19504
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1790
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille ignifuge
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout3,23 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS-SP-110