!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORP AI 316

ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORP AI 316

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORP AI 316 close
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
ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORP AI 316

ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORP AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.23 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1WMZ5
  • N° de modèle du manufacturier 06Q221N06010
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1791
  • Poids à l’expédition 1.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PriseStandard
  • Plage de température-25 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout3-15/32 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable avec prise en vinyle
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM A351-ZF8M