!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 1 000 LB/PO2 WOG,-65 ° F À 400 ° F,1 PO,AC INOX

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 1 000 LB/PO2 WOG,-65 ° F À 400 ° F,1 PO,AC INOX

FAIRVIEW

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 1 000 LB/PO2 WOG,-65  ° F À 400  ° F,1 PO,AC INOX close
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
RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 1 000 LB/PO2 WOG,-65 ° F À 400 ° F,1 PO,AC INOX

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 1 000 LB/PO2 WOG,-65 ° F À 400 ° F,1 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.80 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVSS2003H1000
  • N° de modèle du manufacturier BVSS2003-H-1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a une structure en deux parties et une taille de tube d'un pouce. Il est doté d'un raccord FNPT x FNPT et d'une plage de température de -60 °F à 450 °F. La taille et le diamètre intérieur du tuyau mesurent tous deux un pouce. Ce robinet à tournant sphérique a un tournant sphérique et un corps en acier inoxydable. La tige anti-éruption est en acier inoxydable 316. Le robinet a un style de corps en ligne et une pression maximale de 1 000 lb/po2 WOG.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.1 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température-60 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • D.I. de tuyau1 po
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesAucune
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. S.O.
  • Matériau de bille Acier inoxydable
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304 avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Caractéristiques Essai de fuite d'air sous l'eau
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable