!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BIL MONOCOR 1PO NPT CF8M INOX

VANNE BIL MONOCOR 1PO NPT CF8M INOX

MILWAUKEE VALVE

VANNE BIL MONOCOR 1PO NPT CF8M INOX close
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
VANNE BIL MONOCOR 1PO NPT CF8M INOX

VANNE BIL MONOCOR 1PO NPT CF8M INOX

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1JBW5
  • N° de modèle du manufacturier 10SSOD-02-LL 1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1790
  • Poids à l’expédition 1.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille ignifuge
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PriseStandard
  • Plage de température-20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASME B16.34
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 3,23 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)