!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, BLACK, BRASS 3/8 IN MNPT X BRASS 3/8 IN MNPT, 50 FT L

AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, BLACK, BRASS 3/8 IN MNPT X BRASS 3/8 IN MNPT, 50 FT L

SPEEDAIRE

AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, BLACK, BRASS 3/8 IN MNPT X BRASS 3/8 IN MNPT, 50 FT L close
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
AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, BLACK, BRASS 3/8 IN MNPT X BRASS 3/8 IN MNPT, 50 FT L

AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, BLACK, BRASS 3/8 IN MNPT X BRASS 3/8 IN MNPT, 50 FT L

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.38 / EACH
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
  • N° article WWG3JT72
  • N° de modèle du manufacturier 20031495
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1623
  • Poids à l’expédition 6.65 lb

Informations sur le produit

This air hose meets the standards for RMA Class C, has a length of 50 feet, a maximum operating pressure of 200 psi @ 70 Degrees F and is black, has an operating temperature of -20 Degrees to 190 Degrees F and is made of EPDM. In addition, it has ⅝ inch outside diameter and ⅜ inch inside diameter. This air hose is for use on acetic acid, air, bleach, calcium chloride, carbon dioxide, ethanol, ethyl acetate, and more.

Spécifications techniques

  • ItemAir Hose
  • Hose Outside Dia.5/8 in
  • Hose ColourBlack
  • Hose Cover MaterialEPDM
  • Temp. Range-20 Degrees to 190 Degrees F
  • Safety Factor4:1
  • Hose Fitting B MaterialBrass
  • Hose Fitting B TypeMNPT
  • Hose Fitting B Size3/8 in
  • For Media TypeAcetic Acid, Air, Bleach, Calcium Chloride, Carbon Dioxide, Ethanol, Ethyl Acetate, Ethylene Glycol, Formaldehyde, Formic Acid, Glycerin, Isopropanol, Ketones, Methanol, Nitrogen Gas, Phosphoric Acid (40% Solution), Sodium Bisulfate, Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide, Solvents, Sulfuric Acid, Water
  • Hose Inside Dia. 3/8 in
  • Hose Length 50 ft
  • Hose Tube Material EPDM
  • Max. Working Pressure @ 70 F 200 psi
  • Standards RMA Class C
  • Hose Fitting A Material Brass
  • Hose Fitting A Type MNPT
  • Hose Fitting A Size 3/8 in
  • Hose Configuration Coupled Assembly
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)