!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR 6,5HP

COMPRESSEUR AIR 6,5HP

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR AIR 6,5HP close
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
COMPRESSEUR AIR 6,5HP

COMPRESSEUR AIR 6,5HP

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,577.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MTMAC1PH55-08G
  • N° de modèle du manufacturier AC1PH55-08G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • Poids à l’expédition 200.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Marque de moteurHonda OHV GX Gas with Low Oil Shutoff
  • Capacité d'huile de pompe25,3 oz
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout18-1/2 po
  • Poids171 lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de lubrification Barbotage
  • Capacité d'huile de moteur 20,2 oz
  • Longueur hors tout 44-1/2 po
  • Hauteur hors tout 26 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)