Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tuyau d'air pneumatique à assemblage couplé peut résister à des pressions allant jusqu'à 200 LB/PO2 et peut être utilisé avec de l'air ou de l'eau. Il mesure 50 pieds x 1/4 pouces et a une plage de température de fonctionnement de -40 °C à 88 °C.
Spécifications techniques
ArticleTuyau d'air
Couleur de tuyauRouge
Longueur de tuyau50 pi
Taille de raccord1/4 po MNPT
Matériau de la gaine de tuyauEPDM
Facteur de sécurité4:1
Taille du raccord de tuyau A1/4 po
Taille du raccord de tuyau B1/4 po
D.I. de tuyau1/4 po
D.E. de tuyau1/2 po
Pression de service max. à 70 F200 lb/po²
Plage de température-40 degrés F à 190 degrés F
Matériau du tube de tuyauEPDM
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
Type de raccord de tuyau AMNPT
Type de raccord de tuyau BMNPT
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 55,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: