!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/4 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/4 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

FAIRVIEW

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/4 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE close
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
TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/4 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/4 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.51 / CHAQUE
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
  • N° article FARRG4RED50B
  • N° de modèle du manufacturier RG4RED-50B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau d'air à usage général mesure 50 pieds par 1/4 pouces et possède un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Il est renforcé par un cordon synthétique et dispose d'une finition rouge lisse. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. Ce tuyau a une pression maximale de 200 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de tuyaux
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Plage de température-22 degrés F à 167 degrés F
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • D.E. de tuyau 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)