!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de produit
Forme de contact
Nb de connexions
Fonction d'interrupteur
Bornes
Trou de montage
Capacité des contacts, CA
HP
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Interrupteurs à bascule

Les interrupteurs à bascule allument ou éteignent leur circuit connecté lorsqu’ils sont pressés. Ils pivotent entre deux positions, ce qui facilite l’identification de leur position réglée. Les interrupteurs à bascule non éclairés ne comportent aucun élément d’éclairage et sont destinés aux situations où l’indication lumineuse est inutile ou pourrait être distrayante. Les interrupteurs à bascule lumineux s’allument pour indiquer s’ils sont alimentés ou activés. Les interrupteurs à bascule précâblés ont des fils conducteurs préterminés pour gagner du temps lors de l’installation ou du dépannage.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

78 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • COLE HERSEE
  • INTERRUPTEUR À BASCULE,MARCHE/ARRÊT,SPST,15 A À 24 V CC,NR/AMBRE,SUPPORT 0.964 X 1.69 PO,PLASTIQ
  • N° article CLH58328-13
  • N° de modèle du manufacturier 58328-13
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet interrupteur à bascule SPST a un corps noir avec une veilleuse ambre et est résistant aux intempéries. Il a une opération marche/arrêt, trois bornes à languette et s'enclenche dans un trou de montage de 0,964 x 1,69 PO. Cet interrupteur en plastique a une capacité de 15 ampères à 24V CC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • INTERRUPTEUR À BASCULE,ALLUMÉ/ÉTEINT,SPST,ROND,VOYANT RGE,16 A À 12 V,MONTAGE DE¾ PO,NR/RGE
  • N° article PIC9415-5-11
  • N° de modèle du manufacturier 9415-5-11
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Interrupteur rond à bascule marche/arrêt noir, lumière DEL rouge. Cet interrupteur unipolaire unidirectionnel a une capacité de contact de 16 ampères à 12V CC et il s'insère dans un trou de montage de ¾ de pouce .

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48