!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR, BASCULE, SPDT, TAB

INTERRUPTEUR, BASCULE, SPDT, TAB

POWER FIRST

INTERRUPTEUR, BASCULE, SPDT, TAB close
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
INTERRUPTEUR, BASCULE, SPDT, TAB

INTERRUPTEUR, BASCULE, SPDT, TAB

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.52 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2LNA1
  • N° de modèle du manufacturier 2LNA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # 68
  • Poids à l’expédition 0.029 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Nb de connexions3
  • BornesPatte de connexion rapide 1/4 po
  • Capacité des contacts, CA16 A à 125 V, 12 A à 250 V
  • Couleur d'interrupteurNoir
  • NormesUL, cUL, TUV, CE
  • Forme de contact UPBD
  • Fonction d'interrupteur Marche/arrêt/marche
  • Trou de montage 0,54 po x 1,14 po
  • Couleur du corps Noir
  • Plage de température de service 32 degrés Fahrenheit - 104 degrés Fahrenheit