!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPT BASCULE SPST 20A ON/OFF

INTERRUPT BASCULE SPST 20A ON/OFF

CARLING TECHNOLOGIES

INTERRUPT BASCULE SPST 20A ON/OFF close
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
INTERRUPT BASCULE SPST 20A ON/OFF

INTERRUPT BASCULE SPST 20A ON/OFF

CARLING TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG10C582
  • N° de modèle du manufacturier V1D1S00B-AZC00-000
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Nb de connexions2
  • BornesPatte de 1/4 po
  • Capacité des contacts, CA20 A à 12 V
  • Couleur du corpsNoir
  • NormesRecoonu UL/CSA
  • Forme de contact UPUD
  • Fonction d'interrupteur Marche/arrêt
  • Trou de montage 0,83 po x 1,45 po
  • HP 1/2
  • Couleur d'interrupteur Noir
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .