!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Matériau des soies
Matériau de manche/poignée
Diamètre de brosse
Longueur de brosse
Longueur de manche/poignée
Système de chromocodage
Longueur hors tout
Couleur des soies

Brosses pour tuyaux et tubes

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

367 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • FELTON BRUSH
  • BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,7 PO LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS/1/4 PO DIA,LAIT/AC
  • N° article FLTT544
  • N° de modèle du manufacturier T544
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette brosse à tube à tige unique et à spirale unique a une longueur totale de sept pouces, une longueur de brosse de 1 1/2 pouce et un diamètre de 1/4 pouce. Le fil torsadé avec une poignée en forme de boucle est fabriqué en acier galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.88 pouce. Les poils sont en laiton et ont un diamètre de remplissage de 0.003 pouce. Cette brosse à tubes en fil torsadé convient au nettoyage de petits tubes, de trous de forage ou d'autres petits espaces co

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FELTON BRUSH
  • BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ,POILS NR,12 PO LONG TT/4 1/2 PO LONG BRS/1 PO DIA,NYLON/GALVANISÉ
  • N° article FLTT615
  • N° de modèle du manufacturier T615
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette brosse tubulaire a une longueur totale de 12 pouces, une longueur de brosse de 4 1/2 pouces et un diamètre d'un pouce. Le manche court est un fil torsadé avec un style de boucle et est fabriqué en matériau galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.172 pouces. Les poils de couleur noire sont fabriqués en nylon et ont un diamètre de remplissage de 0.014 pouce. Cette brosse à tubes est conçue pour nettoyer les petits tubes, les trous de forage ou d'autres petits espaces confin

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FELTON BRUSH
  • BROSSE TUBE POWER-FIT, FIL TORSADÉ, 4 PO OAL/ 1½ BROSSE L/¼ DIA, ACIER/GALVANISÉ
  • N° article FLTT105
  • N° de modèle du manufacturier T105
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Brosse tubulaire électrique. Double tige, double spirale. Longueur totale de 4po, longueur de brosse de 1 ½po, diamètre ¼po. Fait d'un matériau galvanisé, ce manche court est un style de fil torsadé et mesure 2 ½po. Tige de diamètre 0,08po. Les poils sont fabriqués à partir de fil d'acier au carbone et ont un diamètre de remplissage de 0,005po. Ce tube de raccord électrique peut être utilisé comme outil à main, monté dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique porta

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FELTON BRUSH
  • BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,8 PO LONG TT/2 PO LONG BRS/1/2 PO DIA,LAIT/AC
  • N° article FLTT550
  • N° de modèle du manufacturier T550
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette brosse à tube à tige unique et à spirale unique a une longueur totale de huit pouces, une longueur de brosse de deux pouces et un diamètre de 1/2 pouce. Le fil torsadé avec une poignée en forme de boucle est fabriqué en acier galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.120 pouce. Les poils sont en laiton et ont un diamètre de remplissage de 0.005 pouce. Cette brosse à tubes en fil torsadé convient au nettoyage de petits tubes, de trous de forage ou d'autres petits espaces c

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FELTON BRUSH
  • BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,8 PO LONG TT/2 PO LONG BRS/3/8 PO DIA,LAIT/AC
  • N° article FLTT549
  • N° de modèle du manufacturier T549
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette brosse à tube à tige unique et à spirale unique a une longueur totale de huit pouces, une longueur de brosse de deux pouces et un diamètre de 3/8 pouce. Le fil torsadé avec une poignée en forme de boucle est fabriqué en acier galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.120 pouce. Les poils sont en laiton et ont un diamètre de remplissage de 0.005 pouce. Cette brosse à tubes en fil torsadé convient au nettoyage de petits tubes, de trous de forage ou d'autres petits espaces c

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FELTON BRUSH
  • BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ,POILS NR,6 1/4 PO LONG TT/4 1/2 PO LONG BRS/1/4 PO DIA,NYLON/GALVANISÉ
  • N° article FLTT605
  • N° de modèle du manufacturier T605
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette brosse tubulaire a une longueur totale de 6 1/4 pouces, une longueur de brosse de 4 1/2 pouces et un diamètre de 1/4 pouce. Le manche court est un fil torsadé avec un style de boucle et est fabriqué en matériau galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.088 pouces. Les poils de couleur noire sont en nylon et ont un diamètre de remplissage de 0.010 pouce. Cette brosse à tubes est conçue pour nettoyer les petits tubes, les trous de forage ou d'autres petits espaces confinés.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FELTON BRUSH
  • BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,6 PO LONG TT/1 PO LONG BRS/1/8 PO DIA,LAIT/AC
  • N° article FLTT541
  • N° de modèle du manufacturier T541
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette brosse à tube à tige unique et à spirale unique a une longueur totale de six pouces, une longueur de brosse d'un pouce et un diamètre de 1/8 po. Le fil torsadé avec une poignée en forme de boucle est fabriqué en acier galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.88 pouce. Les poils sont en laiton et ont un diamètre de remplissage de 0.003 pouce. Cette brosse à tubes en fil torsadé convient au nettoyage de petits tubes, de trous de forage ou d'autres petits espaces confinés.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FELTON BRUSH
  • BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ,POILS NR,12 PO LONG TT/4 1/2 PO LONG BRS/1/2 PO DIA,NYLON/GALVANISÉ
  • N° article FLTT610
  • N° de modèle du manufacturier T610
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette brosse tubulaire a une longueur totale de 12 pouces, une longueur de brosse de 4 1/2 pouces et un diamètre de 1/2 pouce. Le manche court est un fil torsadé avec un style de boucle et est fabriqué en matériau galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.12 pouces. Les poils de couleur noire sont fabriqués en nylon et ont un diamètre de remplissage de 0.014 pouce. Cette brosse à tubes est conçue pour nettoyer les petits tubes, les trous de forage ou d'autres petits espaces confi

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FELTON BRUSH
  • BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,ACIER/GALVANISÉ
  • N° article FLTT217
  • N° de modèle du manufacturier T217
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Brosse tubulaire électrique. Double tige, double spirale. Longueur totale de 5 ½po, longueur de brosse de 3po, diamètre 1po. Fait d'un matériau galvanisé, le manche court est un style de fil torsadé et mesure 3po. Tige de diamètre 0,172po. Les poils sont fabriqués à partir de fil d'acier au carbone et ont un diamètre de remplissage de 0,010po. Ce tube de raccord électrique peut être utilisé comme outil à main, monté dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique portable

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48