!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ,POILS NR,12 PO LONG TT/4 1/2 PO LONG BRS/1 PO DIA,NYLON/GALVANISÉ

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ,POILS NR,12 PO LONG TT/4 1/2 PO LONG BRS/1 PO DIA,NYLON/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ,POILS NR,12 PO LONG TT/4 1/2 PO LONG BRS/1 PO DIA,NYLON/GALVANISÉ close
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
BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ,POILS NR,12 PO LONG TT/4 1/2 PO LONG BRS/1 PO DIA,NYLON/GALVANISÉ

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ,POILS NR,12 PO LONG TT/4 1/2 PO LONG BRS/1 PO DIA,NYLON/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.19 / CHAQUE
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
  • N° article FLTT615
  • N° de modèle du manufacturier T615
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette brosse tubulaire a une longueur totale de 12 pouces, une longueur de brosse de 4 1/2 pouces et un diamètre d'un pouce. Le manche court est un fil torsadé avec un style de boucle et est fabriqué en matériau galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.172 pouces. Les poils de couleur noire sont fabriqués en nylon et ont un diamètre de remplissage de 0.014 pouce. Cette brosse à tubes est conçue pour nettoyer les petits tubes, les trous de forage ou d'autres petits espaces confin

Spécifications techniques

  • Matériau des soiesNylon
  • Longueur de brosse4-1/2"
  • Couleur des soiesNoir
  • Matériau de manche/poignée Galvanisation
  • Longueur de manche/poignée 5-1/2 po
  • Longueur hors tout 15-1/2 po