!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE TUBE POWER-FIT, FIL TORSADÉ, 4 PO OAL/ 1½ BROSSE L/¼ DIA, ACIER/GALVANISÉ

BROSSE TUBE POWER-FIT, FIL TORSADÉ, 4 PO OAL/ 1½ BROSSE L/¼ DIA, ACIER/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

BROSSE TUBE POWER-FIT, FIL TORSADÉ, 4 PO OAL/ 1½ BROSSE L/¼ DIA, ACIER/GALVANISÉ close
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
BROSSE TUBE POWER-FIT, FIL TORSADÉ, 4 PO OAL/ 1½ BROSSE L/¼ DIA, ACIER/GALVANISÉ

BROSSE TUBE POWER-FIT, FIL TORSADÉ, 4 PO OAL/ 1½ BROSSE L/¼ DIA, ACIER/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.03 / CHAQUE
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
  • N° article FLTT105
  • N° de modèle du manufacturier T105
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Brosse tubulaire électrique. Double tige, double spirale. Longueur totale de 4po, longueur de brosse de 1 ½po, diamètre ¼po. Fait d'un matériau galvanisé, ce manche court est un style de fil torsadé et mesure 2 ½po. Tige de diamètre 0,08po. Les poils sont fabriqués à partir de fil d'acier au carbone et ont un diamètre de remplissage de 0,005po. Ce tube de raccord électrique peut être utilisé comme outil à main, monté dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique porta

Spécifications techniques

  • Diamètre de brosse1/4 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Longueur de brosse 1-1/2"