!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Capacité de volume
Fermeture du tambour
Hauteur hors tout
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tambours de transport ouverts

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 69  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GWC
  • BARIL DE RÉCUPÉRATION,A/CVRCL/ANNEAU À BOUL.,CAL 18,CAP DE CHG DE 45 GAL,NR,34POH,AC CARB./EPDM
  • N° article GWCUSD020
  • N° de modèle du manufacturier UDLOS0005
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce fût de récupération est destiné à être utilisé avec des solides. Il est doté d'un couvercle avec un anneau de boulon en métal et d'une capacité de charge de 45 gallons. Ce tambour noir de calibre 18 mesure 34 po de haut, avec un diamètre intérieur et extérieur de 22 ½ ouces. Il est fabriqué en acier au carbone avec un joint EPDM.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GWC
  • BARIL DE RÉCUPÉRATION,TÊTE SERRÉ,CAL 18,CAP DE CHARGE 765 LB/45 GAL,NR,34 PO H,ACIER CARBONE
  • N° article GWCUSD001
  • N° de modèle du manufacturier UDLTS0001
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce fût de récupération est destiné à être utilisé avec des liquides. Il dispose d'une capacité de charge de 765 livres et d'une capacité de volume de 45 gallons. Ce baril noir à tête fermée de calibre 18 mesure 34 po de haut, avec un diamètre intérieur et extérieur de 22 ½ po et un trou de bonde de deux po. Il a une fermeture de tête étanche et est fabriqué en acier au carbone.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GWC
  • BARIL DE RÉCUPÉRATION,P/LIQUIDES,TÊTE SERRÉ,CAP DE CHARGE 650 LB/55 GAL,NR,34 5/8 PO H,PEHD
  • N° article GWCMPD044
  • N° de modèle du manufacturier NDLTP0024
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce fût de récupération intérieur/extérieur pour liquides. Il dispose d'une capacité de charge de 650 livres et d'une capacité de volume de 55 gallons. Ce tambour noir résistant aux bosses mesure 34 5/8 po de haut, avec un diamètre intérieur et extérieur de 22 ½ po et une épaisseur de 0,140 pouce. Il a une tête étanche avec une fermeture à trou de bonde et est fabriqué à partir de polyéthylène haute densité avec un revêtement intérieur antirouille.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48