!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARIL DE RÉCUPÉRATION,TÊTE SERRÉ,CAL 18,CAP DE CHARGE 765 LB/45 GAL,NR,34 PO H,ACIER CARBONE

BARIL DE RÉCUPÉRATION,TÊTE SERRÉ,CAL 18,CAP DE CHARGE 765 LB/45 GAL,NR,34 PO H,ACIER CARBONE

GWC

BARIL DE RÉCUPÉRATION,TÊTE SERRÉ,CAL 18,CAP DE CHARGE 765 LB/45 GAL,NR,34 PO H,ACIER CARBONE close
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
BARIL DE RÉCUPÉRATION,TÊTE SERRÉ,CAL 18,CAP DE CHARGE 765 LB/45 GAL,NR,34 PO H,ACIER CARBONE

BARIL DE RÉCUPÉRATION,TÊTE SERRÉ,CAL 18,CAP DE CHARGE 765 LB/45 GAL,NR,34 PO H,ACIER CARBONE

GWC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GWCUSD001
  • N° de modèle du manufacturier UDLTS0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Informations sur le produit

Ce fût de récupération est destiné à être utilisé avec des liquides. Il dispose d'une capacité de charge de 765 livres et d'une capacité de volume de 45 gallons. Ce baril noir à tête fermée de calibre 18 mesure 34 po de haut, avec un diamètre intérieur et extérieur de 22 ½ po et un trou de bonde de deux po. Il a une fermeture de tête étanche et est fabriqué en acier au carbone.

Spécifications techniques

  • ArticleBaril
  • Hauteur hors tout34 po
  • Type de dessus de baril Dessus non amovible
  • Capacité de volume 214 L
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)