!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARIL DE RÉCUPÉRATION,P/LIQUIDES,TÊTE SERRÉ,CAP DE CHARGE 650 LB/55 GAL,NR,34 5/8 PO H,PEHD

BARIL DE RÉCUPÉRATION,P/LIQUIDES,TÊTE SERRÉ,CAP DE CHARGE 650 LB/55 GAL,NR,34 5/8 PO H,PEHD

GWC

BARIL DE RÉCUPÉRATION,P/LIQUIDES,TÊTE SERRÉ,CAP DE CHARGE 650 LB/55 GAL,NR,34 5/8 PO H,PEHD close
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
BARIL DE RÉCUPÉRATION,P/LIQUIDES,TÊTE SERRÉ,CAP DE CHARGE 650 LB/55 GAL,NR,34 5/8 PO H,PEHD

BARIL DE RÉCUPÉRATION,P/LIQUIDES,TÊTE SERRÉ,CAP DE CHARGE 650 LB/55 GAL,NR,34 5/8 PO H,PEHD

GWC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $175.58 / CHAQUE
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
  • N° article GWCMPD044
  • N° de modèle du manufacturier NDLTP0024
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Informations sur le produit

Ce fût de récupération intérieur/extérieur pour liquides. Il dispose d'une capacité de charge de 650 livres et d'une capacité de volume de 55 gallons. Ce tambour noir résistant aux bosses mesure 34 5/8 po de haut, avec un diamètre intérieur et extérieur de 22 ½ po et une épaisseur de 0,140 pouce. Il a une tête étanche avec une fermeture à trou de bonde et est fabriqué à partir de polyéthylène haute densité avec un revêtement intérieur antirouille.

Spécifications techniques

  • Type de dessus de barilDessus amovible
  • Capacité de volume 208 L
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)