!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Sexe du raccord pour tuyau
Type de connexion
Taille de coupleur
Matériau du corps
Pression de service max. à 70 F
Taille de filetage
Type de blocage du raccord
Longueur hors tout
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Raccords rapides pour tuyaux hydrauliques de série ISO B

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

397 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PARKER
  • RACCORD
  • N° article DYEPD222
  • N° de modèle du manufacturier PD222
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO21 PO-11 1/2 NFPT,6 5/16 PO L,NITRILES
  • N° article DYE6105-16
  • N° de modèle du manufacturier 6105-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord à tétine de la série 6100 a une pression maximale de 3 000 lb/po2, une connexion NFPT 1 po-11 1/2 et une plage de température de -40 °F à 250 °F. Ce raccord de valve de chasse mesure 3 9/16 po de long et possède un joint en nitrile.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48