!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO21 PO-11 1/2 NFPT,6 5/16 PO L,NITRILES

CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO21 PO-11 1/2 NFPT,6 5/16 PO L,NITRILES

PARKER

CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO21 PO-11 1/2 NFPT,6 5/16 PO L,NITRILES close
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
CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO21 PO-11 1/2 NFPT,6 5/16 PO L,NITRILES

CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO21 PO-11 1/2 NFPT,6 5/16 PO L,NITRILES

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.62 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6105-16
  • N° de modèle du manufacturier 6105-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ce raccord à tétine de la série 6100 a une pression maximale de 3 000 lb/po2, une connexion NFPT 1 po-11 1/2 et une plage de température de -40 °F à 250 °F. Ce raccord de valve de chasse mesure 3 9/16 po de long et possède un joint en nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleCouplage Hydraulique
  • Matériau de jointNitrile
  • Type de connexion NPTF
  • À utiliser avec Séries 6100 de Parker