!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Degré de résistance aux éclaboussures ASTM
Forme de respirateur
Taille de masque
Type de serre-tête de respirateur
Couleur
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Masques et appareils respiratoires pour le secteur de la santé

Les masques médicaux protègent le personnel soignant des contaminants en suspension dans l'air. Les masques chirurgicaux protègent également contre les éclaboussures de liquides. Souples et ajustés, ils couvrent la bouche et le nez et sont dotés de sangles souples qui maintiennent le masque en place.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 3  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES, POLYESTER/PP/POLYISOPRÈNE/PUR/AL/ACIER, P, N95, NIOSH, 20/BOÎTE
  • N° article MMM1860S
  • N° de modèle du manufacturier 1860S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce petit respirateur à particules jetable moulé est fabriqué en polyester et est offert en bleu sarcelle. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un joint facial standard, un double serre-tête en polyisoprène tressé agrafé en acier non réglable, un pince-nez réglable en aluminium, un filtre en polypropylène et une mousse nasale en polyuréthane. Il comporte des matériaux électrostatiques avancés. Il y a 20 respirateurs dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • MASQUE FILTRANT JETABLE, POLYESTER/PP/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, 20/BOÎTE
  • N° article MMM1860
  • N° de modèle du manufacturier 1860
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce masque filtrant moulé jetable universel est fabriqué en polyester et est de couleur bleu sarcelle. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un joint facial standard, un double serre-tête en polyisoprène tressé agrafé en acier non réglable, un pince-nez réglable en aluminium, un filtre en polypropylène et une mousse nasale en polyuréthane. Il comporte des médias électrostatiques avancés. Il y a 20 respirateurs dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • MASQUE FILTRANT JETABLE, PP/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, P, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 50
  • N° article MMM1804S
  • N° de modèle du manufacturier 1804S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce petit masque filtrant pliable à plat VFlex est fabriqué en polypropylène et est de couleur blanche. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un pince-nez en aluminium, un joint facial standard et un seul serre-tête agrafé en acier polyisoprène réglable. Le masque résistant aux liquides sans latex est doté d’un matériau électrostatique avancé. Un paquet contient 50 masques.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48