!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE FILTRANT JETABLE, POLYESTER/PP/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, 20/BOÎTE

MASQUE FILTRANT JETABLE, POLYESTER/PP/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, 20/BOÎTE

3M

MASQUE FILTRANT JETABLE, POLYESTER/PP/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, 20/BOÎTE close
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
MASQUE FILTRANT JETABLE, POLYESTER/PP/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, 20/BOÎTE

MASQUE FILTRANT JETABLE, POLYESTER/PP/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, 20/BOÎTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.23 / BOÎTE de 20
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
  • N° article MMM1860
  • N° de modèle du manufacturier 1860
  • N° de classification normalisée des produits et services 42270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Informations sur le produit

Ce masque filtrant moulé jetable universel est fabriqué en polyester et est de couleur bleu sarcelle. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un joint facial standard, un double serre-tête en polyisoprène tressé agrafé en acier non réglable, un pince-nez réglable en aluminium, un filtre en polypropylène et une mousse nasale en polyuréthane. Il comporte des médias électrostatiques avancés. Il y a 20 respirateurs dans une boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurDouble, non réglable
  • Forme de respirateurMoulé
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • Vanne d'expirationNon
  • Contenu de latexSans latex
  • Couleur du couvre-œilAucun
  • Dimensions du couvre-œilAucun
  • ComprendSupports électrostatiques de pointe
  • Taille de masque Moyen
  • Matériau de masque Polyester
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Niveau 2
  • Type de couvre-nez Pince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facial Standard
  • Couleur Vert
  • Matériau du couvre-œil Aucun
  • Emballage individuel Non
  • Normes NIOSH TC-84A-0006, FDA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)