!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, 10/BOÎTE

3M

RESPIRATEUR AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, 10/BOÎTE close
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
RESPIRATEUR AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, 10/BOÎTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.05 / BOÎTE de 10
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
  • N° article MMM8511
  • N° de modèle du manufacturier 8511
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 955
  • Poids à l’expédition 0.496 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur moulé filtrant jetable universel avec soupape d’expiration est fabriqué en polyester ignifuge et est de couleur blanche. Il répond à la cote N95 NIOSH. Le respirateur comprend un joint facial standard, une double sangle en polyisoprène tressé non réglable, un pince-nez en aluminium réglable, des agrafes en acier et un filtre en polypropylène. Il y en a 10 dans une boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurDouble, non réglable
  • Forme de respirateurMoulé
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • Vanne d'expirationOui
  • Contenu de latexSans latex
  • Couleur du couvre-œilAucun
  • Dimensions du couvre-œilAucun
  • ComprendSoupape 3M Cool Flow, supports électrostatiques de pointe
  • Taille de masque Universelle
  • Matériau de masque Polyester
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Non évalué
  • Type de couvre-nez Pince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facial Standard
  • Couleur Blanc
  • Matériau du couvre-œil Aucun
  • Emballage individuel Non
  • Normes NIOSH TC-84A-1299