!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE FILTRANT JETABLE, PP/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, P, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 50

MASQUE FILTRANT JETABLE, PP/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, P, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 50

3M

MASQUE FILTRANT JETABLE, PP/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, P, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 50 close
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
MASQUE FILTRANT JETABLE, PP/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, P, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 50

MASQUE FILTRANT JETABLE, PP/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, P, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 50

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.32 / PAQUET de 50
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
  • N° article MMM1804S
  • N° de modèle du manufacturier 1804S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Informations sur le produit

Ce petit masque filtrant pliable à plat VFlex est fabriqué en polypropylène et est de couleur blanche. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un pince-nez en aluminium, un joint facial standard et un seul serre-tête agrafé en acier polyisoprène réglable. Le masque résistant aux liquides sans latex est doté d’un matériau électrostatique avancé. Un paquet contient 50 masques.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurSimple, réglable
  • Forme de respirateurRepliable plat
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • Vanne d'expirationNon
  • Contenu de latexSans latex
  • Couleur du couvre-œilAucun
  • Dimensions du couvre-œilAucun
  • NormesNIOSH TC-84A-7790, FDA
  • Taille de masque Petit
  • Matériau de masque Polypropylène
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Niveau 1
  • Type de couvre-nez Pince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facial Standard
  • Couleur Blanc
  • Matériau du couvre-œil Aucun
  • Emballage individuel Non