!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Classement NIOSH
Forme de respirateur
Vanne d'expiration
Type de joint d'étanchéité facial
Type de serre-tête de respirateur
Taille de masque
Emballage individuel
Couleur

Masques jetables et masques anti-poussière d'usage général

Les masques anti-poussière et de protection respiratoire jetables à usage général sont conçus pour être portés une fois puis jetés. Les masques couvrent le nez et la bouche pour filtrer les particules nocives en suspension dans l’air. Les masques anti-poussière offrent une protection globale. Les masques respiratoires sont homologués NIOSH et protègent contre les particules.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

23 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • RESPIRATEUR JETABLE, P, PP/PUR/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, MOULÉ, 20/BOÎTE
  • N° article MMM8110S
  • N° de modèle du manufacturier 8110S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce petit respirateur moulé filtrant jetable est fabriqué en polyester et est de couleur blanche. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un joint facial standard, une double sangle en polyisoprène agrafée en acier non réglable, un pince-nez réglable en aluminium, un filtre en polypropylène et une mousse nasale en polyuréthane. Il comprend des supports électrostatiques avancés. Il y a 20 respirateurs dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • 3M
  • RESPIRATEUR, UNIVERSEL, PP/PVC/POLYESTER/POLYISOPRENE/COTON/AL, N95, 10/BOITE
  • N° article MMM8214
  • N° de modèle du manufacturier 8214
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur moulé filtrant jetable universel est fabriqué en polyester ignifuge et est de couleur blanche. Il répond aux exigences de la cote NIOSH N95/protection contre les vapeurs organiques nuisibles et l’ozone nuisible. Le respirateur est doté d’une mousse d’étanchéité faciale standard en polychlorure de vinyle, d’une double sangle tressée réglable en polyisoprène/coton, d’une couche de charbon actif, d’un pince-nez réglable en aluminium et d’un filtre en polyprop

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RESPIRATEUR AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/PVC/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/COTON/AL, NIOSH, N100
  • N° article MMM8233
  • N° de modèle du manufacturier 8233
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur à coque moulée jetable universel avec valve d'expiration est fabriqué en polyester et est disponible en blanc. Le respirateur N100 NIOSH est doté d’une mousse d’étanchéité faciale standard en polychlorure de vinyle, d’une double sangle tressée en polyisoprène/coton, d’un pince-nez en aluminium réglable et d’un filtre et de boucles en polypropylène. Le respirateur sans latex comprend une soupape à débit froid et un joint facial en mousse confortable.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • 3M
  • RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE, P95, OV, 10/BOÎTE
  • N° article MMM8577
  • N° de modèle du manufacturier 8577
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur à particules moulé jetable universel avec soupape d'expiration est fabriqué en polyester et est disponible en blanc. Il répond aux exigences de la cote NIOSH P95/protection contre les vapeurs organiques nuisibles. Le respirateur comprend un joint facial standard, une double sangle en polyisoprène non réglable, un pince-nez réglable en aluminium, une couche de charbon actif, des agrafes en acier et un filtre en polypropylène. Il y en a 10 dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • 3M
  • RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, M, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, 10/BOÎTE
  • N° article MMM9211PLUS
  • N° de modèle du manufacturier 9211-PLUS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur contre les particules pliable à plat jetable Aura de taille moyenne avec soupape d’expiration est fabriqué en polypropylène et offert en blanc. Il répond à la norme N95 NIOSH. Le respirateur comprend un joint facial standard, une seule sangle en polyisoprène tressé non réglable, une mousse nasale en polyuréthane, des agrafes en acier et une pince nasale réglable en aluminium. Il y en a 10 dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RESPIRATEUR, UNIVERSEL, PP/PVC/POLYESTER/POLYISOPRENE/COTON/AL, N95, 10/BOÎTE
  • N° article MMM8212
  • N° de modèle du manufacturier 8212
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur à particules moulé jetable universel avec soupape d'expiration est fabriqué en polyester ignifuge et est disponible en blanc. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un joint facial en mousse de polychlorure de vinyle standard, une double sangle tressée en polyisoprène/coton réglable, un pince-nez en aluminium réglable et un filtre et des boucles en polypropylène. Il y en a 10 dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • 3M
  • RESPIRATEUR JETABLE, M, PP/PUR/POLYESTER/POLYISOPRÈNE, R95, GAZ ACIDES, 20/BOÎTE, NIOSH
  • N° article MMM8246
  • N° de modèle du manufacturier 8246
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Respirateur moulé filtrant jetable de taille M. Fabriqué en polyester et est de couleur bleu clair. Il répond aux exigences de la cote NIOSH R95/protection contre les odeurs nuisibles de gaz acides. Le respirateur comprend un joint facial standard, une double sangle en polyisoprène tressé non réglable, une mousse nasale en polyuréthane, une couche de charbon actif, une pince nasale réglable en aluminium, des agrafes en acier et un filtre en polypropylène. Il y a 20 respirateurs dans une

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • 3M
  • RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYESTER/TPE/AL, N95, MOULÉ, NIOSH, 20/BOÎTE
  • N° article MMM8210
  • N° de modèle du manufacturier 8210
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur universel jetable contre les particules moulées est fabriqué en polyester et est disponible en blanc. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un joint facial standard, une double sangle en élastomère thermoplastique soudé non réglable, une pince nasale réglable en aluminium, un filtre en polypropylène et une mousse nasale en polyuréthane. Il comprend des supports électrostatiques avancés. Il y a 20 respirateurs dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • 3M
  • RESPIRATEUR, UNIVERSEL, PP/PVC/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/COTON/AL, P100, 1/SAC
  • N° article MMM8293
  • N° de modèle du manufacturier 8293
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur à particules moulé jetable universel avec soupape d'expiration est fabriqué en polyester et est disponible en blanc. Il est conforme à la norme P100 NIOSH et possède un joint facial confortable en mousse de polychlorure de vinyle, une double sangle tressée en polyisoprène/coton, une pince nasale en aluminium réglable et un filtre et des boucles en polypropylène. Chaque sac contient un respirateur sans latex.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • Nouvel article
  • 3M
  • PAINT SANDING VALVED RESPIRATOR
  • N° article MMM8511PB1APS
  • N° de modèle du manufacturier 8511PB1-A-PS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • 3M
  • RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, 20/BOÎTE
  • N° article MMM8200
  • N° de modèle du manufacturier 8200
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur moulé filtrant jetable universel est fabriqué en polyester et de couleur blanche. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un joint facial standard, une double sangle en polyisoprène agrafée en acier non réglable, un pince-nez réglable en aluminium, un filtre en polypropylène et une mousse nasale en polyuréthane. Il comprend des supports électrostatiques avancés. Il y a 20 respirateurs dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • 3M
  • RESPIRATEUR, M, PP/PUR/POLYESTER/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, R95/OV, MOULÉ, 20/BOÎTE
  • N° article MMM8247
  • N° de modèle du manufacturier 8247
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur antiparticules moulé jetable de taille moyenne est fait de polyester et est gris. Il répond aux exigences de la cote NIOSH R95/protection contre les vapeurs organiques nuisibles. Le respirateur comprend un joint facial standard, une double sangle en polyisoprène tressé non réglable, une mousse nasale en polyuréthane, une couche de charbon actif, une pince nasale réglable en aluminium, des agrafes en acier et un filtre en polypropylène. Il y a 20 respirateurs dans une boît

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 955
  • 3M
  • RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH
  • N° article MMM9205PLUSR
  • N° de modèle du manufacturier 9205+
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur universel jetable à plis plats Aura est fabriqué en polypropylène et est disponible en blanc. Il répond à la cote N95 NIOSH. Le respirateur sans latex à trois couches comprend un joint facial en mousse de polyuréthane, une double sangle en polyisoprène non réglable, des agrafes en acier et une pince nasale réglable en aluminium. Il comprend des supports électrostatiques avancés.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

  • 3M
  • RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES, PP/POLYISOPRÈNE/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, NIOSH, PLIABLE À PLAT,CA440
  • N° article MMM1870PLUSCAN
  • N° de modèle du manufacturier 1870+
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur contre les particules universel, jetable et pliable à plat Aura est fabriqué en polypropylène et offert en blanc. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un double serre-tête en polyisoprène agrafé en acier non réglable, un pince-nez réglable en aluminium et une mousse nasale en polyuréthane. Le respirateur sans latex est doté d’un support électrostatique avancé à trois panneaux. Caisse de 440.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48